ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
リニア70 L1200 3500K 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77899133
品番
RAD-737WW
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
タイプ
40W
電源
電源内蔵
色温度(K)
3500
光源色
温白色
適合モジュール
6000lmタイプ
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否