釘打機 フィニッシュネイラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77901827 品番TA-255SF2(D)
参考基準価格(税別)¥68,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

55mmまでのフィニッシュネイルが使用できます。
スリム先端コンタクトノーズで、斜め打ちが可能になりました。
業界最小幅6mmを実現し、斜め打ちが可能になり、斜め打ちでもしっかり打ち込めます。,
巾木溝4mmにも打てる薄型ノーズで、巾木、廻り縁の狭い溝(4mm)にも傷つけずにしっかり打てます。
スライド式でフック幅を簡単に変えられ、腰に掛けても落ちにくいです。
打ち込み深さを簡単に調整できるアジャスタ付きです。

付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・キャリングケース ネイル装填本数100 ネイル足長さ(mm)15・20・25・30・35・40・45・50・55 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.4〜0.8(約4〜8) 使用ホース内径(Φmm)マックスエアホース:7以上・長さ30m以内 安全装置メカニカル方式・トリガロック装置 装備品六角棒スパナ3mm・コンタクトトップ・シリンダキャッププロテクタ 用途下地、内装仕上げ等。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする