55mmまでのフィニッシュネイルが使用できます。 スリム先端コンタクトノーズで、斜め打ちが可能になりました。 業界最小幅6mmを実現し、斜め打ちが可能になり、斜め打ちでもしっかり打ち込めます。, 巾木溝4mmにも打てる薄型ノーズで、巾木、廻り縁の狭い溝(4mm)にも傷つけずにしっかり打てます。 スライド式でフック幅を簡単に変えられ、腰に掛けても落ちにくいです。 打ち込み深さを簡単に調整できるアジャスタ付きです。