釘打機 スーパーネイラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77901942 品番HN-65Z1-G
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

接合金物用スーパーネイラ、穴ねらいガイドで一発穴狙いが可能です。
Zマーク・Cマーク接合金物用のZN40同等釘・ZN65同等釘が打てます。
先端銀色の穴ねらいガイドを金物の穴に差し込み、ねらい打ちできます。,
メーカー常圧機比で、1.1kgの軽量化を実現、スリムボディで根太受け金物や、あおり止め金物の作業でも取り回しがラクラクです。
メーカー常圧機比でエネルギー値が約40%アップ、下地材の硬質化にもしっかり対応しています。

用途2×4工法施工、建築用接合金物の取り付け施工。 付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入) 安全装置メカニカル方式・トリガロック 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.27〜2.25(13〜23) 使用ホースマックススーパーエアホース 使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする