無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜約9000
能力ねじ径(Φmm)木工用:3.5〜6
用途ねじ締め用エアインパクトドライバ。
付属品ビット+No.2×65mmマグネット付・ビット+No.2×150mmマグネット付・モータ/ハンマ兼用オイル・六角棒スパナ4・キャリングケース
仕様負荷時空気消費量:450L/min(1.0MPa時)・1100L/min(2.3MPa時)
使用ホース内径(Φmm)マックススーパーエアホース:6以上・長さ30m以内。
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0〜2.3(10〜23)
アズワン品番64-8549-31
使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ