※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
DL100形Φ100拡散50K白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光束・消費電力
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
光束(Lm)
990
消費電力(W)
8.1
注文コード
77923977
品番
XND1037WNKRY9
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
8.1
光束(Lm)
990
埋込高(mm)
80(施工時130mm以上必要)
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
型
天井埋込型
タイプ
拡散タイプ
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
遮光度
30度
LED色
昼白色
ビーム角(度)
80
エネルギー消費効率(Lm/W)
122.2
入力電流(A)
(100V時):0.082、(200V時):0.044、(242V時):0.039
色(本体)
ホワイト
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
85
配光角度(°)
80
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
×
調光範囲
約5%~100%
調色の可否
×
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。