曜日別特売
XND1506BNZDD9 DL150形Φ75広角50K銀黒枠 Panasonic(パナソニック) 77924336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL150形Φ75広角50K銀黒枠

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1組消費電力(W)12.6注文コード77924336品番XND1506BNZDD9
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)質量(kg)0.7天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)12.6定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応DALI‐2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応色温度(K)5000遮光度30度LED色昼白色ビーム角(度)45エネルギー消費効率(Lm/W)121入力電流(A)(100V時):0.128、(200V時):0.064、(242V時):0.055光束(Lm)1525トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時150mm以上必要)調光範囲約1%~100%
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする