曜日別特売
XND0635SNKLE9 DL60形Φ100中角50K銀 Panasonic(パナソニック) 77932779

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL60形Φ100中角50K銀

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
消費電力(W)4.2
電圧(V)100~242
内容量1組注文コード77932779品番XND0635SNKLE9
参考基準価格(税別)¥19,740販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ中角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)4.2定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度30度LED色昼白色ビーム角(度)25エネルギー消費効率(Lm/W)133.3設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024光束(Lm)560トランスLED内蔵,電源ユニット内蔵Ra85直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時100mm以上必要)
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする