※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
DL250形Φ150広角50K白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光束・消費電力・エネルギー消費効率
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
光束(Lm)
2375
消費電力(W)
18.7
エネルギー消費効率(Lm/W)
127
注文コード
77945555
品番
XND2566WNKLJ9
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
18.7
設置方式
浅型10H
光束(Lm)
2375
埋込高(mm)
95
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
色
ホワイト
型
天井埋込型
タイプ
広角タイプ
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
対応
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
遮光度
30度
ビーム角(度)
50
エネルギー消費効率(Lm/W)
127
入力電流(A)
(100V時):0.196、(200V時):0.096、(242V時):0.082
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
85
配光角度(°)
50
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
150
調光の可否
○
調光範囲
約1%~100%
調色の可否
×
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。