曜日別特売
XND2566WNKLE9 DL250形Φ150広角50K白 Panasonic(パナソニック) 77948897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL250形Φ150広角50K白

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は光束・消費電力・エネルギー消費効率など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
光束(Lm)
2375
消費電力(W)
18.7
エネルギー消費効率(Lm/W)
127
注文コード
77948897
品番
XND2566WNKLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥44,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
18.7
設置方式
浅型10H
光束(Lm)
2375
埋込高(mm)
95
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
色
ホワイト
型
天井埋込型
タイプ
広角タイプ
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
遮光度
30度
ビーム角(度)
50
エネルギー消費効率(Lm/W)
127
入力電流(A)
(100V時):0.196、(200V時):0.096、(242V時):0.082
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
85
配光角度(°)
50
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
150
調光の可否
○
調色の可否
×
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする