取付けは結構大変です。暑い時期だと途中でめげそうになります(笑)
私の場合は試行錯誤の結果、左横側からゴムの溝に沿わせて右側へスライドするように取付けました。(右側は巻き込み防止用にゴムが飛び出てて掴みやすかったため)
210クラウンに問題なくつきました。ゴムだけよりは見た目もよく気に入っています。つけるときはかなりきついので覚悟とコツは必要です。
純正ペダルは普通のゴム巻きですがレクサス用を取り付ける事によって豪華な足元になりました。作業も苦労する事なくすぐに装着出来ました。
交換するだけで足元のドレスアップができます。
取り付けの際、少しだけコツが要ります。
グリスやヘラなどを使うと比較的早く装着できると思います。
アクセルと同時に購入しました!
こちらは、裏面のゴムがキツイため苦労しました。
内張剥がしなどで、ゴムを入れ込みながやると、比較的楽です!
見た目バッチリです!