曜日別特売
XNN1039WNKRS9 DL100形Φ100拡散50K白 Panasonic(パナソニック) 77959808

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL100形Φ100拡散50K白

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は光束・消費電力など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
光束(Lm)
1025
消費電力(W)
8.1
注文コード
77959808
品番
XNN1039WNKRS9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
8.1
光束(Lm)
1025
埋込高(mm)
59(施工時130mm以上必要)
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
色(本体)
ホワイト
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
配光角度(°)
80
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
×
調光範囲
約5%~100%
調色の可否
×
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする