KPロープ ドラム巻

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1箱(45m)
注文コード
77977421
品番
RK-N6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。

用途
一般作業などの各種結束。
トラスコ品番
474-4370
材質
ポリエチレン、ポリエステル混撚
長さ(m)
45
包装形態
ドラム巻
線径(mm)
12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする