Zip's J&Tフック付きVストラップ(30”)

Zip's J&Tフック付きVストラップ(30”) - Zip's

両端に15インチのJフックとTフックを装備しており、牽引作業に最適な高耐久ストラップ。
V字の中央には楕円リンクを備え、ウインチング時に水平な力をかけやすい構造となっています。
耐摩耗性に優れた素材を使用し、過酷な環境下でも長期間にわたり安定した性能を発揮します。
補強されたベルト部とアイ部により高い耐久性を確保。さらに、ベルト部に反射材を使用しており、夜間や薄暗い環境での視認性が向上し、安全性を高めています。

用途
積載車等に被牽引車を載せる際などに使用します。被牽引車の下回りにフックを引っ掛け、ウインチで引きます。
仕様
●Jフック(インチ):15●Vストラップ・使用荷重:約2,449kg(5400lbs)・両端:15”(381mm)Jフック & Tフック・長さ:24”(約610mm) / 30”(約760mm)・ベルト部:反射材入り・耐摩耗性・ベルト部・アイ部に補強
長さ(mm)
760
使用荷重(kg)
2449
長さ(inch)
30
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80154238ZVS-15JT3
¥28,000
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする