花魁 緊急停車灯 充電式 2WAYタイプ
三角表示板の代替品
道路交通法施行規則適合品
防滴仕様
三角表示板代替品としての紫点滅機能に加え、白色発光懐中電灯モードを搭載した2WAY設計。
側面・底面にマグネットを内蔵。車両上部や車両側面のどちらでも設置できます。
充電式を採用しており、車内での充電も可能です。
- 用途
- 花魁緊急停車灯
- セット内容
- 緊急停車灯1個、取扱説明書1部、充電ケーブル(CtoC)1本、タイプA⇒C変換アタッチメント1個
- 奥行(mm)
- 35
- 横幅(mm)
- 35
- 縦幅(mm)
- 130
- 連続使用時間
- (満充電の場合)緊急信号モード:約4時間 / 懐中電灯モード: 約2時間
- バッテリー
- リチウムイオンバッテリー / 2200 mAh / 3.7V
- 充電時間
- 約4時間(使用環境により異なります)
- 色(本体)
- ブラック
- 視認距離
- 昼間 :250m~ / 夜間: 800m
- 内容量
- 1個
注意
※ご使用前に必ず取扱説明書をご一読ください。※内蔵バッテリーの耐熱温度は最大60℃となっております。真夏の車内は大変高温になる場合がありますので、耐熱温度を超えないよう保管してください。
カー用品 の新着商品
カテゴリ










![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65474790-240501-02.jpg)


![ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono13185999-250213-02.jpg)


