江崎機械工業
アルミ合金製門型クレーンSLW型(重荷重タイプ)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77977545
品番
SLW25-SS30-1500
参考基準価格(税別)
¥2,784,000
販売価格(税込)
¥2,087,800
販売価格(税別)
¥
1,898,000
バスケットに入れる
クレーン設備のない作業現場に最適です。
二本柱 二本レール構造で高頻度・重荷重用タイプです。
クラブ式プレントロリが標準装備です。
4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
トラスコ品番
314-9733
材質
アルミ合金
奥行(mm)
1300
全高(mm)
2550
定格荷重(kg)
1500
レール長さ(mm)
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
200,000
/
税込
¥
220,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません