アルミ合金製門型クレーンFW型(手動伸縮タイプ)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し51日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77977579
品番
FW20-S20-GT-500
参考基準価格(税別)¥1,366,000販売価格(税込)¥989,780
販売価格(税別)
¥899,800

クレーン設備のない作業現場に最適です。
独立した各脚の伸縮が可能です。
脚元のアジャスターパット調整で段差のある場所での作業にも対応可能です。
輸送時や保管時にスペースを取らない柱部分解が可能です。
ギヤードトロリが標準装備です。

トラスコ品番
315-6602
材質
アルミ合金
奥行(mm)
825
全高(mm)
最小1525 / 最大2025
定格荷重(kg)
500
レール長さ(mm)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
脚部伸縮ピッチ(mm)
125
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥31,000/税込¥34,100
北海道地方数量1につき¥43,000/税込¥47,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする