900V01 ユニバーサルキャビネットキービット付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77979844 品番900V01
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

1個で9役のコンパクトキャビネットキー。
マグネット付きのビットホルダーでしっかりとホールドします。
2個の精密ビット(C6)が内蔵されており、簡単に取り出すことができます。
表面には滑り止め加工がそして角は面取りが施され、滑りにくく手に馴染みます。
高性能ポリマーを使用することにより、より頑丈になっています。
軽量かつコンパクトなグロメット付きポケットツール、ポケットに入れたりキーホルダーに付けて便利に持ち運びが可能です。

用途配電盤や配管、給水システムの施錠などに。 寸法(mm)トライアングル部:9、スクエア部:5・6・8、マイナス部:4、プラス部:2、キャビネットキー部:3-5、混合栓部:2 アズワン品番65-0302-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする