8820DN-3-155 スイスグリップ貫通タガネドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77979869 品番8820.DN3-155
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

強度抜群のPBタガネ820-3と貫通タイプのスイスグリップを合体。
握りやすく、正確にヒットできる打撃面と強靭なブレードです。

先端サイズ10 軸長(mm)155 軸径(Φmm)8 全長(mm)275 商品構成単品 軸貫通あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする