35825 T5 フラッグ型 ヘクスローブレンチ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77980079 品番35825
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。

サイズT5 全長(mm)76 軸長(mm)37 幅(mm)軸:3 ハンドル幅(mm)24 硬度HRC58-62 材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン) 材質六角棒:特殊合金鋼(S2) 質量(g)8 用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。 先端形状ヘクスローブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする