SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の スパナ/レンチ
SIGNET(シグネット)の トルクスレンチ
SIGNET(シグネット)の トルクスレンチT型ハンドル
35827 T7 フラッグ型 ヘクスローブレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
77980097
品番
35827
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
サイズ
T7
全長(mm)
76
軸長(mm)
37
幅(mm)
軸:3
ハンドル幅(mm)
24
硬度HRC
58-62
材質(ホルダー)
PP(ポリプロピレン)
材質
六角棒:特殊合金鋼(S2)
質量(g)
8
用途
精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。
先端形状
ヘクスローブ