曜日別特売
37004 37004 チェーン式 オイルフィルターレンチ 21-120MM SIGNET(シグネット) 77980158

37004 37004 チェーン式 オイルフィルターレンチ 21-120MM SIGNET(シグネット) 77980158
37004 37004 チェーン式 オイルフィルターレンチ 21-120MM SIGNET(シグネット) 77980158
37004 37004 チェーン式 オイルフィルターレンチ 21-120MM SIGNET(シグネット) 77980158
37004 37004 チェーン式 オイルフィルターレンチ 21-120MM SIGNET(シグネット) 77980158
37004 37004 チェーン式 オイルフィルターレンチ 21-120MM SIGNET(シグネット) 77980158
37004 37004 チェーン式 オイルフィルターレンチ 21-120MM SIGNET(シグネット) 77980158
37004 37004 チェーン式 オイルフィルターレンチ 21-120MM SIGNET(シグネット) 77980158
37004 37004 チェーン式 オイルフィルターレンチ 21-120MM SIGNET(シグネット) 77980158

37004 チェーン式 オイルフィルターレンチ 21-120MM

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード77980158品番37004
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

チェーンタイプで様々なサイズに使用できます。
巻き付けるタイプで、狭い場所での作業に適しています。
差込角が1/2DRでラチェットハンドルで回すことができます。

差込角(sq.)1/2適合サイズ(mm)30~120厚さ(mm)チェーン:約8.4アズワン品番65-0303-48
注意
※緩め専用です。締め付けには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: オイルエレメント交換

滅茶苦茶硬く締まっているトラックのエレメント外しに使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする