SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の コードリール/延長コード
SIGNET(シグネット)の 延長コード
47121 VCTソフト延長ケーブル 10M ブルー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
77980273
品番
47121
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
柔軟で使いやすいVCTケーブルです。
長さ(m)
10
色
青
電線仕様
VCT
口数
3
対応
(W)1500
電線仕様-太さ(mm)
1.25
芯数
2
定格
125V 15A
材質
PVC
本体質量(g)
1150
質量(g)
1160(パッケージ込み)
コンセント形状
2P 15A 125V
使用場所
屋内