曜日別特売
48991 48991 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック M SIGNET(シグネット) 77980316

48991 48991 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック M SIGNET(シグネット) 77980316
48991 48991 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック M SIGNET(シグネット) 77980316
48991 48991 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック M SIGNET(シグネット) 77980316

48991 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック M

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード77980316品番48991
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。
手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。
ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。
薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。
背抜きで通気性にも優れています。

用途
梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。
全長(mm)240ゲージ数15厚さ(mm)1.2材質(グリップ)ニトリルゴム機能耐油性、通気性サイズM(8相当)ブラック、リブ:ブルー幅(mm)95(差し指から小指)アズワン品番65-0303-52
注意
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には長時間使用しないでください。
※植物油、灯油等油類がついた場合は早めに洗い落としてください。
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。
異常を感じたら使用を中止し、医師にご相談ください。
※熱いものには触れないでください。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意ください。水漏れの原因になります。
※電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、直射日光を避けて乾燥した場所で保管してください。
※サブ画像は代表画像48993(イメージ)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする