SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ベルト・ベルトサポーター
SIGNET(シグネット)の ウエストサポーター
SIGNET(シグネット)の サポートベルト
49171 超薄型サポートベルト M
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77980727
品番
49171
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
スタイリッシュにしっかり加圧・気になる汗のニオイも抗菌防臭加工で安心。
通気穴を設けて蒸れを軽減。
高伸縮素材、抜群のフィット性。
限りなく段差を抑えてボディライン一体化、おなかすっきり。
色
ブラック
材質(本体)
ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
材質
ステイ部:ポリエチレン
サイズ
M
適応ウエスト(cm)
約70〜90
アズワン品番
65-0303-61