SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ドライバー/ビット
SIGNET(シグネット)の ドライバー
SIGNET(シグネット)の グリップドライバー
51496 (+)#2X150 ソフトグリップ貫通ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
77980763
品番
51496
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
プラスドライバー。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
150
用途
貫通タイプで、グリップエンドには打撃部があるので、固着したネジを外す際に最適。
全長(mm)
270
質量(g)
190
商品構成
単品
軸貫通
あり