SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ドライバー/ビット
SIGNET(シグネット)の ドライバー
SIGNET(シグネット)の 差替式ドライバー
52369 両頭差替ドライバー150MM (+)#2・(-)6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
77980788
品番
52369
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
先端形状
プラス、マイナス
全長(mm)
165
軸長(mm)
150
用途
これ1本で+2・-6に対応
寸法(mm)
ビット:+2・-6
ハンドル長さ(mm)
95
ビット径(mm)
6