SIGNET(シグネット)
54158 三段スチールラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77981217
品番
54158
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
用途
工具や日用品を収納する移動式ラック
キャスター付きの3段ラックで移動がラクラクです
収納部はメッシュになっており、任意の高さにセットできます
各段の耐荷重は10kgで工具など少し重いものも載せることができます
ガレージ、倉庫、ご家庭に
段数
3
耐荷重(kg)
各段約10
材質(本体)
スチール
高さ(mm)
860
奥行(mm)
360
間口(mm)
425
キャスター
あり
色
ダーククレー
材質
固定パーツ:ポリプロピレンPP
質量(kg)
5
材質(キャスター)
亜鉛・ポリプロピレンPP
アズワン品番
64-9305-76