SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ワーキングウェア
SIGNET(シグネット)の ヒートジャケット・ベスト
56282 USB STYLE J-WARMERウルトラヒートジャケット L
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
77981296
品番
56282
参考基準価格(税別)
¥22,150
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
モバイルバッテリーで発熱するヒートジャケット。
用途
袖口内側しぼり付き、ポケット6個(バッテリーポケット、内ポケット含む)。
均一に発熱し温度のムラが少ない。
折り曲げた状態でも暖めるパワーと効率が変わらない。
種別
ジャケット
機能
発熱
サイズ
L(175)
入力電圧(V)
5
入力電流(A)
2
消費電力(W)
10
待機電力(W)
0.7
入力
ポート:USB Type-A
温度調節
4段階
使用時間(時間)
約4(レベル4)/約5(レベル3)/約7(レベル2)/約12(レベル1)
着丈(cm)
73
肩幅(cm)
48
胸囲(cm)
118
袖丈(cm)
76
適応身長(cm)
173-177
本体質量(g)
740
質量(g)
940(パッケージ込み)
仕様
ヒート箇所:1
色
ブラック
注意
※使用時間はバッテリー容量10000mAhの場合です。着用条件、使用環境、バッテリーの状態によって異なります。
※推奨バッテリーはSIGNET 63185 USB STYLE モバイルバッテリー 10000mAh です。