SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の タップ・ダイス
SIGNET(シグネット)の タップハンドル・ダイスハンドル
57106 ラチェットタップホルダー M3-M8
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
77981339
品番
57106
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
適合タップ
M3-M8
材質(本体)
炭素鋼
先端材質
合金鋼
材質(クリップ)
合金鋼
ラチェット機構
切替:右回転、左回転、固定
全長(mm)
87
全幅(mm)
100
厚さ(mm)
20
質量(g)
175
用途
タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。
タイプ
タップ用
注意
※サビを防ぐため、防サビオイルが多く塗布されていますが、異常ではございません。