SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の タップ・ダイス
SIGNET(シグネット)の タップハンドル・ダイスハンドル
57107 ラチェットタップホルダー M5-M12
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
77981357
品番
57107
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
適合タップ
M5-M12
材質(本体)
炭素鋼
先端材質
合金鋼
材質(クリップ)
合金鋼
ラチェット機構
切替:右回転、左回転、固定
全長(mm)
110
全幅(mm)
121
厚さ(mm)
25
質量(g)
295
用途
タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。
タイプ
タップ用
注意
※サビを防ぐため、防サビオイルが多く塗布されていますが、異常ではございません。