59060 シリコンシューズカバー グレー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77981375 品番59060
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
用途
シューズの用レインカバー
履いている靴にかぶせて雨水や泥をカバーします
シリコン素材で雨をはじき、染みこみを防ぎます
雨、水たまり、不整地、アウトドアに
サイズ靴:フリー(25〜28推奨) 材質シリコン 使用温度範囲(℃)-10〜50 アズワン品番65-0303-64
注意
※本製品は、防水と泥汚れ防止用であり、油や化学薬品等がある床などの場所やそれ以外の目的で使用しないで下さい。
※下記の場所でのご使用をお控え下さい。
マンホール、タイル、グレーチング、鉄板など滑る床、点字ブロック、エスカレーター、階段、屋内の床、雪道や凍結した道
※使用できない靴:ヒールのある靴、厚底の靴、金具等の装飾がついた靴、つま先の尖った靴
※本製品はフリーサイズですが、推奨の靴サイズは25cm〜28cmです。
※歩き方によりソールが摩耗したり、破れたりするのでご注意ください。自然な使用において摩耗し破れた場合はお買い直し下さい。破れた状態でのご使用はお控え下さい。
※ご使用後はシューズカバーに付いた水気や汚れを拭き取り、風通しの良い場所に干し、乾いてから収納して下さい。
※シリコンの匂いが気になる場合は、1〜2日ほど風通しの良い場所に陰干ししていただくと匂いが少なくなる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77981375
2023-08-07
用途:
旅行雨具
医療・福祉・介護関連業

雨が心配な旅行にサンダルで行きたかったので買いました
バッ、バッチリです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする