63185 USB STYLE モバイルバッテリー 10000mAh

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77981418 品番63185
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

10000mAhの大容量で、スリムデザイン。

バッテリー容量(mAh)10000 最大出力合計:3A 充電時間(時間)本体:約6(5V-2A) 充電可能回数約500 保管温度範囲(℃)0-35 規格電気用品安全法:〇PSE 特定電気用品以外の電気用品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×73.5×14 本体質量(g)230 用途USB-Aポート(出力)2つ、USB-Cポート(入出力)1つを搭載 ブラック USBポート数USB-A(5V2A)×2、USB -C(5V3A) 充電端子ポート:USB-A(5V2A)×2、USB -C(5V3A) 給電端子ポート:MicroUSB(5V2A)、USB-C(5V3A)
注意
※USB-Cは出力、入力兼用です。
※USB充電ACアダプターは付属しておりません。別途お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする