85118 マイクロファイバーウエス詰合せお徳用セット 500g

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード77981549 品番85118
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

マイクロファイバーの詰め合わせお得セット。
マイクロファイバーは細かいチリを繊維の表面に取込み汚れをすっきり落とします。
超速乾素材で、優れた吸水性があり、手触りも抜群です。

生地の種類マイクロファイバー 寸法(mm)約280〜500×約280〜850 セット数約7〜17枚程度 質量(g)500 材質ポリエステル80%・ナイロン20% 用途洗車、機械・機器メンテナンス、工具メンテナンス、掃除に。 アズワン品番65-0303-67
注意
※お徳用商品のため、ホツレやサイズ違い、色違い、染み、色ムラ等の汚れがございますが未使用の商品です。欠陥ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77981549
2025-04-20
用途:
ガラス清掃
県北メンテ 様 (その他業種)

厚手なのでキレイに拭き取れ良い感じですが、サイズがバラバラのもあり大きいのは使い勝手悪いですね…

1人が参考にしています
2024-10-14
用途:
車のコーティングの時
大和電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

手の平より大きく使いやすい。厚みがもう少しほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする