SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
SIGNET(シグネット)の プライヤ
SIGNET(シグネット)の グリッププライヤ
91113 スタンダード グリッププライヤー300mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
77981603
品番
91113
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
口の開き(mm)
0〜30
全長(mm)
300
奥行(mm)
口:45
質量(g)
1010