96004 USB充電・電池式 ポップアップ2WAYランタン

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード77981664 品番96004
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

USB充電式リチウムイオン電池と単4アルカリ乾電池いずれも使用可能。
HIGHモードとLOWモードの間で自在に調光可能。
キーロックシステムで不意の点灯を防止。
充電状態を知らせる充電インジケーター。
電池残量とモードを知らせるランプインジケーター。
前回使用時の最後の調光モードから始まります。

質量(g)94 (電池無し) 電球の種類LED 明るさ(Lm)[充電池]20〜490・[アルカリ乾電池]27〜450 点灯時間[充電池]連続6〜35.5時間/[アルカリ乾電池]連続2.5〜25時間 使用電池USB充電式リチウムイオン電池/単4アルカリ乾電池 ホワイト 電源USB充電リチウムイオンバッテリー3.7V 1600mAhまたは単4アルカリ乾電池4本(別売) 使用温度(℃)0〜35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×55×102/151 光源LED (白色) 充電電圧(V)5A/1 充電時間(時間)約6 充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります) 防水性IPX7に準ずる 照射距離(m)[充電池]7〜34・[アルカリ乾電池]8〜35
注意
※USB充電式リチウム電池をご使用の場合は初回使用前に充電してください。
※LEDライトの光を直視しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所、高温多湿を避けた場所で保管してください。
※定期的に点検してください。
※発熱や異音・異臭など、異常を感じた場合は速やかに使用を中止して下さい。
※発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で電池交換をしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする