USB充電式耐油LEDライト マグネット付

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 77981689 品番 96095
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。
充電式でコンセントのない場所で使用できます。
マグネットで設置ができます。
LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。

全長(mm)取付マグネット付き:290(ライト部のみ227) 消費電力(W)3 電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAh 照度(Lx)320(0.5m) 充電時間(時間)2.5 用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明に。 材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) 質量(g)600 ケーブル長(m)充電:1.8 使用温度(℃)-10〜40 入力電圧(V)充電AC/DCアダプター:AC100〜240 保護等級IP67 色温度(K)5700 充電電圧(V)USB 5/1A 光束(Lm)300 マグネット ポート充電:micro USB 調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)3段&フラッシュ機能2秒間長押し インジケータ充電:オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電) 電球の種類LED 点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L) 材質(マグネット)ネオジウム磁石

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする