99965 クールドットネックタイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77981865 品番99965
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

熱伝導率に優れたアルミニウム製の『クールドット』が肌に触れることでヒンヤリ感を与えます。
本体の冷感メッシュ地は水に濡らすことで気化熱効果を発揮します。
これらダブルの効果でより高いクーリング効果が得られます。

寸法(cm)幅8(中心部分)×長さ38 材質本体外側:ポリエステル90%・ポリウレタン10%(撥水加工)、本体内側:ナイロン55%・ポリエステル45%、本体中側:アクリル40%・ポリエステル20%合成繊維(ベルオアシスR)20%・レーヨン20%、ドット:アルミニウム アズワン品番64-9305-81
注意
※この商品は肌に当たる面にアルミニウムのドットを装着しています。金属アレルギーのある方のご使用は避けてください。また金属アレルギーのない方も万が一、かゆみ・かぶれ等の症状が生じた場合は、使用を中止し医師に相談してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする