SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の 工具セット
SIGNET(シグネット)の チェストタイプ
99967 ツールボックスカバー カーキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77981908
品番
99967
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
ツールボックスを傷や汚れから守ります。
生地が厚く、しっかりしたオックス生地です。
PVCコートで軽い雨をはじきます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×255×310
本体質量(g)
250
色
カーキ
生地
オックス生地
材質
ポリエステル100%
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×240×305