無反動ナイロンハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 77982635 品番 3-080111-NY-NY-1
参考基準価格(税別)¥42,550 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。
簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。
焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。

頭径(Φmm)80 全長(mm)500 ヘッド長さ(mm)175 質量(g)3770、内蔵ショックレスパーツ:600 ボルト寸法M12×40 ボルト締付トルク(N・m)70 用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設に最適。 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)ナイロン 主な用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設
注意
※ボルトを締め付ける時は規定のトルクを守ってください。
※画像は代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする