ビットホルダーハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77983563 品番12504N
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

1/4”HEXビットを使用するドライバーハンドル。

差込角(HEX)1/4 用途フレキシブルシャフトで入り組んだ場所での作業に。 質量(g)168 軸長(mm)175 全長L(mm)290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする