プライヤーレンチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード77983624 品番8601-300SB
参考基準価格(税別)¥17,550 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツール。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。ワークに触れずに対辺距離を目盛りで設定できます。

仕上ヘッド:亜鉛合金メッキ(グレー) ハンドルプラスチックコーティング タイプつかみ面:フラット 調光範囲24段数 全長(mm)300 質量(g)645 口開き(mm)ナット:68(2-1/2inch) アズワン品番65-0302-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする