KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 水道・空調配管用工具
KNIPEX(クニペックス)の 配管カッター
KNIPEX(クニペックス)の パイプカッター
パイプカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77983649
品番
9010-185SB
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
オープンスプリングとロックレバー付き。ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。パイプの受け部が幅広なので垂直にパイプを切断できます
切断能力(Φmm)
4-20
材質(ハンドル)
グラスファイバー強化プラスチック
材質(刃)
焼入れ処理済み高品質特殊工具鋼
全長(mm)
185
質量(g)
175
適合替刃
品番:9029-01
用途
外径Φ20mmまでの液体、多層、空圧ホース・パイプ切断用。
アズワン品番
65-0302-82