KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 水道・空調配管用工具
KNIPEX(クニペックス)の 配管カッター
KNIPEX(クニペックス)の パイプカッター
パイプカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77983667
品番
9025-185SB
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
オープンスプリングとロックレバー付き。ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。切断面はきれいで滑らかです。
切断能力(Φmm)
12-25
材質(ハンドル)
グラスファイバー強化プラスチック
材質(刃)
焼入れ処理済み高品質特殊工具鋼
全長(mm)
185
質量(g)
175
適合替刃
品番:9029-01
用途
外径Φ25mmまでのアルミ複合管・プラスチックパイプ切断用。
アズワン品番
65-0302-83