KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 水道・空調配管用工具
KNIPEX(クニペックス)の 配管カッター
KNIPEX(クニペックス)の パイプカッター
パイプカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77983886
品番
9031-02SB
参考基準価格(税別)
¥17,250
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
スプリング内蔵の切断ホイールは片手で簡単にスライド調節してパイプにセットできるクイックロック構造。切断刃とガイドローラーにニードルベアリングを内蔵し切断が楽です。バリ取りツール内蔵
切断能力(Φmm)
6-35
材質(ボディ)
マグネシウム含有強化金属
材質(刃)
高品質ボールベアリング鋼
全長(mm)
260
質量(g)
375
適合替刃
品番:9039-02V01
品番
バリ取り部品:9039-02V02
付属品
替刃1枚
用途
最大2mm厚の銅、真鍮、ステンレス鋼のパイプの切断用。
アズワン品番
65-0302-84