KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ソケット/ソケットレンチ
KNIPEX(クニペックス)の 絶縁ソケット/ソケットレンチ
KNIPEX(クニペックス)の 絶縁ソケット
絶縁ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
123
サイズ
Tx27
注文コード
77984123
品番
9829-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
全長・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
1000V絶縁。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。クロムメッキされたベーシックツール。
差込角(sq.)
3/8
規格
DIN EN 60900
サイズ
Tx27
全長(mm)
123
質量(g)
63
アズワン品番
65-0303-12