絶縁ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)123 サイズTx30 注文コード77984148 品番9829-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は全長・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

1000V絶縁。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。クロムメッキされたベーシックツール。

差込角(sq.)3/8 規格DIN EN 60900 サイズTx30 全長(mm)123 質量(g)64 アズワン品番65-0303-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする