ストラップ穴付きラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 77984385 品番 2061 0090
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

頑丈で細かな送り角度が特徴の、落下防止用穴付きラチェットハンドル。安全のためのクイックリリース機構。回転方向を素早く切り替えるフラットレバー付き。ラチェットの送り角度はわずか4°で細かな送り操作が可能。人間工学に基づいた設計のグリップで握りやすい。TPEプラスチック製のグリップは特に滑りにくく、しっかりとトルクをかけられる。ラチェットを吊り下げるための落下防止用穴付き。

差込角(DR)1/4 寸法l(mm)125 寸法l1(mm)70 寸法l2(mm)55 寸法a(mm)23.5 長さ(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする