ストラップ穴付きラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 77984403 品番 4061 0090
参考基準価格(税別)¥16,450 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

頑丈で細かな送り角度が特徴の、落下防止用穴付きラチェットハンドル。安全のためのクイックリリース機構。回転方向を素早く切り替えるフラットレバー付き。ラチェットの送り角度はわずか4°で細かな送り操作が可能。人間工学に基づいた設計のグリップで握りやすい。TPEプラスチック製のグリップは特に滑りにくく、しっかりとトルクをかけられる。ラチェットを吊り下げるための落下防止用穴付き。

差込角(DR)1/2 寸法l(mm)275 寸法l1(mm)165 寸法l2(mm)110 寸法a(mm)37.7 寸法b(mm)42.2 質量(g)539 ギア数90 送り角度(°)ラチェット:4 材質クロムバナジウム鋼 長さ(mm)275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする