防護フェイスシールド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード77984735 品番49085
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

防水・防塵に優れたフェイスシールドです。
顔を広範囲にガードします。
マスクだけでは防ぎきれない現場などに最適!
おでこの部分にスポンジがついており、長時間の装着でも快適です。
サイズが調整できるゴムバンド式で外れにくく、頭にフィットするため装着感も優れます。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)防護面:194×298×0.5 クリア 材質PP(シールドホルダー)& PC(シールド面) 用途防護面は厚みがあり、程よくしなります。 仕様頭位:フリー 形状防災面 機能防水・防塵 材質(シールド)PC
注意
※保護フィルムは薄緑色です、剥離後の防護面は透明無色になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする